SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ アンロードチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021286
品番
3T03TW02240FC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。
圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
樹脂管
材質
樹脂・真鍮
寸法(mm)
(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14
六角対辺(mm)
ナット(圧力スイッチ接続側):13
ねじの種類
両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF