SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ シリンダーヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021304
品番
3101063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。
空気圧縮シリンダーの密閉、および各種接続パーツの取り付けのための部品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
アルミダイキャスト
ねじの種類
吐出エルボ接続側ネジ部:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)
外径(Φmm)
約67
ねじ穴(Φmm)
約5.5×4個