コンプ モーターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61021338 品番2E021T20432Y1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

モーターとスイッチを接続する部品です。
モーターとスイッチを接続する電線です。

用途モーター用電線。 仕様両端端子圧着済み 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質銅・塩ビ 規格VCTF1.25mm2X2芯 全長(cm)(約)約43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする