SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ボールベアリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021347
品番
2N356202ZZC3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
空気圧縮用シリンダーピストン回転用交換ベアリングです。
空気圧縮用シリンダーピストン稼働のための回転用ベアリングです。
用途
空気圧縮用シリンダーピストン回転用ベアリング。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
鉄
外径×内径×厚さ(mm)
35×15×11
呼び番号
6202ZZ