SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ チェック弁Assy
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021460
品番
2414025T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF
材質
真鍮・ゴム・鉄
六角対辺(mm)
27(バルブ側)・26(本体側)