SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ 圧力レギュレータ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021496
品番
2408008RN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
圧縮空気取り出し圧力を調整する部品です。
圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
用途
圧縮空気取り出し圧力を調整。
仕様
カプラ、ニップル接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
亜鉛ダイキャスト・鉄・樹脂