SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ダンパーセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021548
品番
3433013A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
M5ワッシャー
材質
ゴム・鉄
穴径(Φmm)
ネジ通し:約5
外径×高さH(Φmm×mm)
約35×約21
ねじ寸法(mm)
M5×20長ネジ