SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ オイルブリーザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021557
品番
3339008A
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
アウトレット
¥449
¥
369
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
オイル量確認用ゲージです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
樹・ゴム
全長(mm)
約167
スパナ口径(Φmm)
22