コンプ シリンダーヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61021600 品番3101096H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。
空気圧縮シリンダーの密閉および各種接続パーツを取り付けます。

用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様外径約86mm・ネジ穴直径約7mm×4個 材質アルミダイキャスト ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする