SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ダンパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021618
品番
2433005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
コンプレッサの設置、安定用のゴム足です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
ゴム
高さ(mm)
約22
内径(Φmm)
約5
外径(Φmm)
約46