SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ クランクシャフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021636
品番
3304079
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用交換部品です。
空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整をするパーツです。
用途
空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもり。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
鋳鉄・鉄
ねじ寸法(mm)
M6×ネジ長約29
寸法(外径×厚さ)(mm)
(約)軸部15×33