SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021645
品番
2336009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
外径約230mm×内径19mm×厚み約40mm・10枚羽根
材質
樹脂・鉄
六角対辺(mm)
ナット:10
ねじの種類
ネジ・ナット:M6×33mm長ネジ+ナット