SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ダンパーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021670
品番
2433005A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
コンプレッサの設置のための交換部品です。
コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途
コンプレッサの設置。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
セット内容
M5ワッシャー・ナット(10mm六角ゆるみ止め付)
材質
ゴム・鉄
穴径(Φmm)
ネジ通し:約5
外径×高さH(Φmm×mm)
(約)46×22
ねじ寸法(mm)
M5×15長ネジ