SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ パネル(小)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021679
品番
3420083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
フレーム補強用のパネル(小)です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
サイズ
全長約355mm×全幅約100mm
ねじ穴(Φmm)
固定用:5.5×11.5×4か所