コンプ ピストン&クランクS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61021688 品番3B34MB04J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用部品です。
空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。
空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランスを取るための部品です。

用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様6201ZZ 材質樹脂・アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄 ねじ寸法(mm)M6×1.0×ネジ長約20 六角穴対辺(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする