SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ボルト(六角穴)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021697
品番
2B01M06080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
シリンダーヘッドを締付固定する交換用部品です。
空気圧縮用シリンダーヘッド固定用六角穴付きボルトです。
用途
空気圧縮用シリンダーヘッドの固定用のボルト。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
鉄
全長(mm)
約85
六角対辺(mm)
5
ねじ寸法(mm)
M6×長さ約23