SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ 遠心スイッチプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021715
品番
2E24084P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
モーター始動時の起動コンデンサーから運転コンデンサーへの電流切り替えスイッチ接点プレートです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
樹脂・真鍮・鉄
内径(Φmm)
約23
ねじ穴(Φmm)
固定用:約5.5