SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ シリンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021724
品番
3201106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
ピストンシリンダーボディです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
締付ボルトM6
材質
アルミダイキャスト
サイズ
全高約92mm×内径約65mm
取付穴径(Φmm)
ボルト:約9