※商品単品画像

698-180185 スマートアルミタッチペン Hamee(ハミィ) 61021750 698-180185 スマートアルミタッチペン Hamee(ハミィ) 61021750 698-180185 スマートアルミタッチペン Hamee(ハミィ) 61021750 698-180185 スマートアルミタッチペン Hamee(ハミィ) 61021750 698-180185 スマートアルミタッチペン Hamee(ハミィ) 61021750

スマートアルミタッチペン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61021750 品番 698-180185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

ペン先が柔らかい導電性繊維でスマートフォンやタブレット端末の操作がスムーズに。
シンプルなデザインとマットなメタルカラーが持ちやすいスマートアルミタッチペン。
ペン先には導電性繊維を採用
スラスラとした使い心地でゲームやアプリ操作にもおすすめ
マットなメタルカラー
スッキリとしたフォルム
ポケット等に軽く引っかけることができるクリップ付き

材質アルミ合金、スチール、導電性繊維 ネイビー 質量(g)約11 寸法(cm)約縦1.4×横1.3×幅0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする