SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ 弁Assy
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021758
品番
3B13AC0765C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダー内部吸排気調整弁シートです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
セット内容
弁シート2点+ガスケット3点セット
材質
鉄・アルミダイキャスト・紙
サイズ
直径約106mm×厚み約14mm
ねじ穴(Φmm)
7×4個