SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ラベル オイルレス前
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021785
品番
2C01116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
オイルレス特長を表記したラベルです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
紙
長さ(mm)
ラベル:約265
縦(mm)
約110