SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ダンパー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021810
品番
2433016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
コンプレッサの設置、安定用ゴム足です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
ゴム
穴径(Φmm)
ネジ通し:約8
外径×高さH(Φmm×mm)
約60×約26