※商品単品画像

41-985885 iFace First Class ネックストラップ iFace 61021856 41-985885 iFace First Class ネックストラップ iFace 61021856 41-985885 iFace First Class ネックストラップ iFace 61021856 41-985885 iFace First Class ネックストラップ iFace 61021856 41-985885 iFace First Class ネックストラップ iFace 61021856

iFace First Class ネックストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61021856 品番 41-985885
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

ネックストラップとスマホにつけるリングストラップが「ワンタッチ」で着脱可能。
ネックストラップにつけたままだと手を伸ばしにくいような場面でも、片手で簡単にリングストラップを取り外せるため、自由にデバイスを扱えます。
またスマホだけはでなく、パスケースや鍵などもつけることができるので、会社のICカード入れにも便利。
首が痛くなりにくい平紐を採用しているのも、毎日快適に使えるポイントです。
ネックストラップ+カラビナリングストラップのセットですぐ使える
真ん中のボタンを押すと、ストラップがサッと外れる
ストラップはスマホリングとしても使用可能
スマホの他にもデジカメ、パスケース、カギなど様々なものに取り付け可能
シンプルでスリムな設計
紐の長さが調節可能
平紐採用で首が痛くなりにくい
iFace First Classカラーに合わせた6色

材質ポリカーボネート、ナイロン、亜鉛合金 くすみブルー 質量(g)ネックストラップ(カラビナリングストラップ含む):約23、カラビナリングストラップ:約8 寸法(cm)カラビナリングストラップ:約縦9.8×横3×厚0.5 全長(cm)ネックストラップ(カラビナリングストラップ含む):約56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする