コンプ ラバーパットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61021864 品番3433011A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
コンプレッサ設置のための部品です。

用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質ゴム・鉄 サイズM5ワッシャー 穴径(Φmm)ネジ通し:約5 外径×高さH(Φmm×mm)約35×約25 ねじ寸法(mm)M5×0.8×20長ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする