SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ピストンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021907
品番
3B3A90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用交換部品です。
空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用のパーツです。
用途
空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストン。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
アルミダイキャスト
内径(Φmm)
シャフト取付部:約35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(約)52×135
ねじ寸法(mm)
六角対辺3×ネジ長約20