SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021925
品番
2336036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。
モーター、シリンダーの冷却をするファンです。
用途
モーター、シリンダーの冷却用ファン。
仕様
M4X25mm長ネジ+ナット
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
樹脂・鉄
羽根枚数
10枚
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
(約)144X14×33