エアダスタ 増風

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61021995 品番SAD-205THB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。
エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。
広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。
ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。
操作しやすい大型ハンドルです。

用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)690 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
注意
※本体上方部へのエアー接続は出来ません。
※ご使用前に必ず。ノズルの破損やがたつき、ネジ接続部のゆるみがない事を確認してください。
※吹き飛ばし時に、飛散する対象物から保護するために保護メガネ、防塵マスク等を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする