SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の 引き金式エアーダスターガン
高圧エアダスター 増風
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61022020
品番
SAD-207JPN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
安心・安全の日本製のダスターです。
高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途
ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。
材質
アルミダイキャスト、ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)
2.5
空気消費量(L/min)
670
ノズル
増風ノズル
空気取入口
高圧プラグ