高圧エアダスタ 流量調節

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61022029 品番SADHP-101THB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。
ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。
任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。
ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。
操作しやすい大型ハンドルです。

用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)1170 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
注意
※エアープラグの交換は出来ません。本体上方部へのエアー接続は出来ません。
※ご使用前に必ず。ノズルの破損やがたつき、ネジ接続部のゆるみがない事を確認してください。
※吹き飛ばし時に、飛散する対象物から保護するために保護メガネ、防塵マスク等を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする