高圧エアダスター ノーマル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61022038 品番SAD-017JPN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

安心・安全の日本製のダスターです。
高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。

用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)495 ノズルノーマルノズル 空気取入口高圧プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする