SK11
SK11の エアーガン・スプレーノズル
SK11の ミニエアーダスター
高圧スライド式エアダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61022056
品番
SK-HSLDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。
スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
用途
高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。
材質
鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
2.5
空気消費量(L/min)
450
ノズル
流量調整付
ノズル口径(Φmm)
2
空気取入口
高圧プラグ