LL-GA2-360-SLINF-WT 水冷クーラー LIAN LI 61022074

LL-GA2-360-SLINF-WT 水冷クーラー LIAN LI 61022074
LL-GA2-360-SLINF-WT 水冷クーラー LIAN LI 61022074
LL-GA2-360-SLINF-WT 水冷クーラー LIAN LI 61022074
LL-GA2-360-SLINF-WT 水冷クーラー LIAN LI 61022074
LL-GA2-360-SLINF-WT 水冷クーラー LIAN LI 61022074
LL-GA2-360-SLINF-WT 水冷クーラー LIAN LI 61022074
LL-GA2-360-SLINF-WT 水冷クーラー LIAN LI 61022074
LL-GA2-360-SLINF-WT 水冷クーラー LIAN LI 61022074

水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61022074品番LL-GA2-360-SLINF-WT
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。 前モデルに比べ、水冷ヘッド内部のクーラント液の通路を強化し通水抵抗を減らし、よりスムーズにクーラント液が流れるようになりました。 水冷ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブ径も20%拡大し、水流量を増加させより早く熱を拡散させることができます。 27mm厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。 水冷ヘッドのキャップ部分を付属の部品と交換することで3種類のデザインに変更が可能で、異なるLEDのイルミネーション効果が楽しめます。 CPUヘッド部分にコントローラーが内蔵されております。 CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。 冷却ファンをラジエーターに固定済みなので、パッケージを開封してすぐにケースに取り付けできるので組み込み時のひと手間が楽になります。 革新的な45度のチューブコネクターを搭載しており、チューブへの過度なテンションがかかることを防ぎます。 根元部分は360度回転出来るのであらゆるシチュエーションでの取り付けにも対応が容易になります。

仕様●ノイズ:29.0dB(A)●ファンサイズ:120×120×25mm●ファン回転数:2100RPM●ファン静圧:最大2.66mmH2O●ファン風量:最大61.3CFM●ベアリングタイプ:FDB(流体軸受)●ポンプ回転数:3200RPM●ラジエーターサイズ:397.5×119.2×27mm●ラジエーターフィン:Single wave●付属ポンプキャップ:Dazzle Mode/Sink Hole/Duo-Infinityホワイトタイプ360mmポンプサイズ74×74×69mm
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする