120mmケースファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61022108 品番UF-SL120-3B V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達している画期的な冷却ファンです。 モジュール機構による連結で、ケーブルを介さず直接FANに電力を送ることが可能で、繋ぐケーブルが1本のみで複数のファンを同時に動作させることが可能です。 28mm厚と従来よりも若干厚さが増したことで、従来モデルよりも10%冷却性能が向上しております。 18cmの延長ケーブルを使用することで2つのファンのクラスタ同士をブリッジして、最大で6基のファンを1つのFANコネクタで接続することが可能になりました。 両サイドの16個のLEDがディフューザーを介して光り、どの角度から見ても滑らかに光ります。

仕様●最大ノイズレベル:29.2dBA●最大風圧(静圧):2.59mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×12、7ピン Powerケーブル×4、RGBコントローラー、Extensionケーブル×2 ブラック 質量(g)140 回転数(min-1[r.p.m])250〜1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×120×28 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)64.5CFM
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする