曜日別特売
AZ-6322 AZ-6322 ムービンカット ツータックワークパンツ(秋冬用) アイトス 61022157

AZ-6322 ムービンカット ツータックワークパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード61022157品番AZ-6322
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スピリットは、スムーズ&スマート。
驚異の10色でCOOL展開。立体カッティング「ムービンカット」採用。
クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。

シルバーグレー股下(cm)80ウエスト(cm)73仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)アルミ(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックパンツシリーズムービンカットシリーズ混率(%)ポリエステル65、35アズワン品番64-4980-65生地クラボウ ツイル(帯電防止素材)色番3裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする