アイトス
AZ-6322 ムービンカット ツータックワークパンツ(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
グリーン
ミストバイオレット
ライトベージュ
アースグレー
マスタード
ターコイズ
オリーブ
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61022166
品番
AZ-6322
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
スピリットは、スムーズ&スマート。
驚異の10色でCOOL展開。立体カッティング「ムービンカット」採用。
クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。
色
シルバーグレー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
仕様
帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)アルミ(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ツータックパンツ
シリーズ
ムービンカットシリーズ
混率(%)
ポリエステル65、35
アズワン品番
64-8966-37
生地
クラボウ ツイル(帯電防止素材)
色番
3
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。