AZ-6322 ムービンカット ツータックワークパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 裾上げ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61022202 品番 AZ-6322
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スピリットは、スムーズ&スマート。
驚異の10色でCOOL展開。立体カッティング「ムービンカット」採用。
クラボウムービンカットは作業中の人体の動きを人間工学に基づいて3Dカッティングした商品です。

シルバーグレー 股下(cm)78 ウエスト(cm)88 仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)アルミ(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックパンツ シリーズムービンカットシリーズ 混率(%)ポリエステル65、35 アズワン品番64-8966-41 生地クラボウ ツイル(帯電防止素材) 色番3 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする