120mmケースファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61022230 品番 UF-RS-SLIN120-1B
販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988

Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN」のインフィニティミラー搭載モデルである「SL-INFINITY」のブレードが反転しているモデルです。 PCケースのフロントパネル裏やボトムに配置することで通常モデルとは逆方向に風が流れ、吸気しつつもイルミネーションを観賞することが可能です。 通常のSL-INFINITYファンと一緒にコントローラーに接続することが可能です。 フロントパネル裏や、ボトムであればケースによっては連結してケーブルで1本で2基、または3基のファンを制御可能です。 ケース内部の排気も吸気も全てSL-INFINITYで統一したい方におすすめです。

仕様●最大ノイズレベル:32dBA●最大風圧(静圧):2.02mmH2O 材質PBT、PC、アルミ ブラック 回転数(min-1[r.p.m])250〜1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×120×25 保証期間2年 最大風量(CFM)63.6CFM
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする