120mmケースファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61022248 品番 UF-SLIN120-1B
販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988

インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。

仕様●最大ノイズレベル:29dBA●最大風圧(静圧):2.66mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル ブラック 回転数(min-1[r.p.m])250〜1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×120×25 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)61.3CFM
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする