名取製作所
名取製作所の ワッシャー・スペーサー
名取製作所の スペーサー
名取製作所の その他スペーサー
ペテット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
61022326
品番
T-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。
用途
プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。
トラスコ品番
160-8026
幅(mm)
12.2
高さ(mm)
5
質量(g)
58.8
奥行(mm)
5.0
縦(mm)
12.2
横(mm)
12.2
最大切断寸法(mm)
12.2