S型ジョイント S-ONE型(ワンタッチタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61022345 品番50
販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。

適合管外径(Φmm)60.5 用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに 材質ゴムリング:SBR 質量(kg)概算:1.3 材質(本体)FCD450-10 角度(°)許容:3・24' 常用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱いマニュアル、ジョイントセット方法はメーカーホームページよりご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする