曜日別特売

プラスチックサポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(200個)注文コード61022439品番PS-308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。

用途
プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
トラスコ品番160-7897全長(mm)8質量(g)48.6内径(Φmm)3.1外径(Φmm)6使用ねじM3用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする