色ネイビー
股下(cm)78
ウエスト(cm)100
仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)アルミ(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックパンツ
シリーズムービンカットシリーズ
混率(%)ポリエステル65、35
アズワン品番64-4980-66
生地クラボウ ツイル(帯電防止素材)
色番8
裾上げ可