曜日別特売
B-36KN コンチュウヘッド・ワイド(捕虫網36cm/細目) あみのエーワン 61022616

B-36KN コンチュウヘッド・ワイド(捕虫網36cm/細目) あみのエーワン 61022616
B-36KN コンチュウヘッド・ワイド(捕虫網36cm/細目) あみのエーワン 61022616
B-36KN コンチュウヘッド・ワイド(捕虫網36cm/細目) あみのエーワン 61022616
B-36KN コンチュウヘッド・ワイド(捕虫網36cm/細目) あみのエーワン 61022616

コンチュウヘッド・ワイド(捕虫網36cm/細目)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード61022616品番B-36KN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,637
販売価格(税別)
1,488

エーワンのBタイプ棒と接続可能!口径約36cm深さ約55cm硬い針金を使用した大型捕虫網。網ヘッド着脱式。多機能あみシリーズの別売パーツと互換性があります。網は細目。
青色の生地は枠の周囲の破れ防止用の補強生地です。
使用上の注意をお守りの上、ご使用ください。
PAT

質量(g)約120寸法(cm)36×45×2、網の深さ約55網目(mm)約0.2口径(Φcm)網:36
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする