名取製作所
プラスチックサポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(200個)
注文コード
61022676
品番
PS-430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途
プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
トラスコ品番
160-7934
全長(mm)
30
色
白
質量(g)
283.8
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
8
使用ねじ
M4用