つけかえ用折りたたみ式魚網35cm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61022686 品番B-SBO-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

エーワンBタイプ共通つけかえ用網ヘッド
折りたたみ式魚網35cmタイプ。持ち運びに便利な折りたたみ式。
網目約2mm、網深さ約25cm、重さ240g
(注意)手仕上げの為、サイズに若干の誤差がありますが、ご了承くださいませ。

質量(g)約240 寸法(cm)35.5×47×3、折りたたみ時12×41×3、網の深さ約25 網目(mm)約2.5
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする