あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
つけかえ用昆虫網セット 2枚入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
61022747
品番
D-01K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
エーワン Dタイプつけかえ用。
仕様の違う2種類の網が入っています。エーワンの網はあみが破れても交換用の網があります。
昆虫網・昆虫網カバー付各1枚入
PAT
材質
ナイロン
質量(g)
約100
口径(Φcm)
網:約30
深さ(cm)
網:45
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません