あみのエーワン
あみのエーワンの イベント・ノベルティ・行楽用品
あみのエーワンの アウトドア・行楽用品
あみのエーワンの レジャー・アクティビティ
D式昆虫網ヘッド30(迷彩柄)1枚入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61022756
品番
D-30KM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
アウトドアを意識した迷彩カラーです。
30cmタイプの昆虫網ヘッドです。
エーワンのDタイプジョイント方式に適合します。
サイズ:網径約30cm、深さ約45cm、網目 細目:約0.2mm
PAT
材質
ナイロン
質量(g)
約50
寸法(cm)
28×32.5×2
網目(mm)
約2
深さ(cm)
網:45
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません