つけかえ用昆虫網30(深型)1枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61022774 品番D-30KG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550

エーワン Dタイプつけかえ用。
あみは従来品よりも10cm深く約55cmタイプ。
捕獲した虫が逃げにくい構造です。
PAT

材質ナイロン 質量(g)約50 寸法(cm)30×30×2 網目(mm)約0.5 深さ(cm)網:55
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする