ネジ式三角網ヘッド 30cm 白

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61022878 品番N-SJ30-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,450
販売価格(税別)
9,500

ネジ式魚網ヘッド三角型。ステンレスの2重枠で擦り切れに非常に強い作りになっています。
網深さ:約40cmと深く ガサゴソ魚すくいにも使いやすくなっています。網目約3mm目
一般的なネジ式のタモの柄に取り付けができます。
かがりつけも細いステンレス線で仕上げしていますので、とても丈夫です。
白色ネットなので中に入った獲物の確認が容易にできます。

質量(g)約315 ねじ径4分(W1/2) 寸法(cm)30×30.5×2 網目(mm)約3 深さ(cm)網:41
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする