ファンキーズDX8号むし網BIG36(B式ヘッド)迷彩

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61022957 品番KAB-36M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

<ファンキーズDXの特長>
ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。
持ち運びや携帯性に優れた軽量コンパクトな伸縮式むしあみ特大タイプ
アミヘッドはエーワンB式着脱方式。エーワンのB式アミヘッドとのつけかえができます。
ヘッドが着脱できることでよりコンパクトになり持ち運びが可能に!!網破れ防止保護カバー付き
あみ生地は風切の良いメッシュ生地を使用、トンボなどの捕獲に適しています。アウトドア気分を演出する迷彩生地を使用
サイズ:約36x60〜110cm、重さ:約240g、網目約2mm、網深さ:約55cm
PAT
意匠登録済

材質網:ナイロン、柄:ステンレス 質量(g)約240 寸法(cm)36×60(110)×2.5 網目(mm)約2 口径(Φcm)網:Φ36 深さ(cm)網:55
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする